LLAVE COMBINADA 42 5,5 5,5X5,5 MM

42

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Beta Tools:42 5,5
Rubix:798988880000
fabricante:000421005
EAN:8014230958941
brand logo

Resumen técnico

Apertura5,5x5,5
Longitud95 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 42 5,5 5,5X5,5 MM


Llave combinada elegante y ágil, aligerada en sus líneas y más ligera al tacto, con espesores de cabezas reducidos al mínimo posible para intervenir correctamente en cualquier espacio. • Medida de las cabezas reducida. • Valores de par más que dobles con respecto a los requisitos de la norma ISO 1711. • Ergonomía mejorada para mayor transmisión de la fuerza. DIN 3113 - UNI ISO 7738
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada, cromadas

Información técnica


Atributos
Apertura5,5x5,5
Longitud95 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
Diámetro10.4 mm
7,99 € Sin IVA
/ unidad
9,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días