LLAVE FIJA 24 X 27 MM SLS

44S.SLS - Llaves fijas métricas

Ver información técnica
Referencias
Facom:44.24X27SLS
Rubix:798894304000
EAN:3662424029097
brand logo
Resumen técnico
Apertura24x27
Longitud270 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE FIJA 24 X 27 MM SLS


• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "deslizante" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Llaves fijas = las horquillas son más finas que una llave fija estándar para un mejor acceso. Ejemplos: pinzas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos. • Cabezas inclinadas a 15°. • Dimensiones métricas: de 6 a 41 mm. • Presentación: cromada satinada.
44S.SLS - LLAVES FIJAS MÉTRICAS | 44.24X27SLS

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)270x55x10 mm
Peso con embalaje380 g
Apertura24x27
Longitud270 mm
Tipollave plana
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,09 Sin IVA
/ unidad
33,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días