Referencias
Beta Tools:78 27
Rubix:798165535000
fabricante:000780027
EAN:8014230022994



Documentos
Detalles de producto : 78 27-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ESTRELLA
Llaves de golpe de una boca estrella
Cualidades
Llave estrella de golpe
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x46x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 273 g |
| Apertura | 27 |
| Longitud | 180 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,55 € Sin IVA
/ unidad
44,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
