920M/56-CARRACA REV. ARTIC.1/2 METAL
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920M/56
Rubix:798166852000
fabricante:009200894
EAN:8014230193410

Detalles de producto : 920M/56-CARRACA REV. ARTIC.1/2 METAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 673 g |
| Longitud | 330 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,45 € Sin IVA
/ unidad
120,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
