6576380 894 30 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 30 MM

Llave fija 894 (MM)

Ver información técnica
Referencias
Gedore:894 30
Rubix:798175222000
fabricante:6576380
EAN:4010886657638
brand logo
Resumen técnico
Apertura30
Longitud263 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6576380 894 30 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 30 MM


Diseño según DIN 894, ISO 3318. Ángulo de mordaza = 15°. Acero al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfatado de manganeso hasta 38 mm, acero gris a partir de 41 mm. De 10 mm a 135 mm con agujero de suspensión. * no normalizado
Llave de boca simple 30 mm Según DIN 894, ISO 3318 Acabado fosfato de manganeso hasta 38 mm, gris acero a partir de 41 mm Tamaños 10 - 135 mm con agujero para colgar * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto249 g
Apertura30
Longitud263 mm
Tipollave plana
Acabadofosfato
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,97 Sin IVA
/ unidad
12,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días