6080760 7 3,2 LL COMBINADA

Llave combinada similar DIN3113A

Ver información técnica

Referencias

Gedore:7 3,2
Rubix:798180923000
fabricante:6080760
EAN:4010886608074
brand logo

Resumen técnico

Apertura3.2
Longitud78 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6080760 7 3,2 LL COMBINADA


Llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago hueco estable manejable.
* Tamaño no normalizado.
° Lado de boca en estrella con perfil hexagonal.
Combination spanner 3.2 mm Sizes 3 to 5.5 with hexagon ring, up from size 6 with UD profile * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto6 g
Apertura3.2
Longitud78 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
8,98 Sin IVA
/ unidad
10,87 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días