Referencias
Gedore:534 19
Rubix:798175506000
fabricante:6512810
EAN:4010886651285

Detalles de producto : 6512810 534 19 - LLAVE COMBINADA ARTICULADA 19 MM
Llave de vaso de boca
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, forma delgada con extremos que pueden moverse libremente y con perfil UnitDrive. Vástago con perforaciones para maneral insertable. Cabezas rectificadas con precisión.
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, forma delgada con extremos que pueden moverse libremente y con perfil UnitDrive. Vástago con perforaciones para maneral insertable. Cabezas rectificadas con precisión.
Llave combinada de cabeza giratoria 19 mm modelo Slim, con llave de vaso de movimiento libre Con orificio para barras tommy 26 D y 26 RS (pedir por separado) Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cabezas pulidas, cromadas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 304 g |
|---|---|
| Apertura | 19 |
| Longitud | 283 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,61 € Sin IVA
/ unidad
41,88 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días