11M-8 11M LLAVES UNIVERSALES
Anillo - llaves fijas largas curvadas métrica 11M
Ver información técnicaReferencias
Bahco:11M-8
Rubix:798259098000
EAN:7314151829131

Detalles de producto : 11M-8 11M LLAVES UNIVERSALES
Anillo - llaves fijas, modelo largo, métrico. Normas: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113. Material: acero de calidad de alta aleación. Mordaza posición 15 con cabeza más plana para una mejor accesibilidad. Posición del anillo 15 para facilitar el trabajo y mejorar el agarre. Perfil Dynamic-Drive para una mayor vida útil de tornillos y tuercas. Cromado, pulido satinado. Para los tamaños 41 mm - 60 mm, véase 1952M.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Apertura | 8 |
| Longitud | 180 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,24 € Sin IVA
/ unidad
12,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días