40100707 14 7MM LLAVE COMBINAD A, MIXTA, LARGA
Llave combinada DIN3113B larga
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:40100707
Rubix:798259932000
EAN:4018754019151



Documentos
Detalles de producto : 40100707 14 7MM LLAVE COMBINAD A, MIXTA, LARGA
Llaves combinadas, acodadas
Características: DIN 3113, ISO 7738, forma B. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado, posición de boca 15°.
Características: DIN 3113, ISO 7738, forma B. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado, posición de boca 15°.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9x16x137 mm |
|---|---|
| Peso neto | 25 g |
| Apertura | 7 |
| Longitud | 135 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,50 € Sin IVA
/ unidad
12,70 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días