Referencias
Beta Tools:42MP 11
Rubix:798163031000
fabricante:000420611
EAN:8014230158785



Documentos
Detalles de producto : 42MP 11-LLAVES COMBINADAS CROMADAS
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada cromadas brillantes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 42 g |
| Longitud | 148 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,94 € Sin IVA
/ unidad
16,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
