LLAVE DE TUBO 12X13 REF.97.12X13

97 - Llaves de barra dobles forjadas métricas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:97.12X13
Rubix:798007029000
EAN:3148511296066
brand logo
Resumen técnico
Apertura12x13
Longitud140 mm
Tipollave en t
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE DE TUBO 12X13 REF.97.12X13


• Llaves de barra dobles: la abertura completa de la llave facilita el paso de varillas roscadas muy largas. • El cuerpo hexagonal forjado permite un apriete con una llave. • Orificio de paso que facilita la utilización de manerales: 160A. • Maneral a utilizar: 160A.1 para las dimensiones 6 x 7 a 21 x 23 mm; 160A.2 para las dimensiones de 24 x 26 a 30 x 32 mm. • Cabezas 6 caras. • 2 dimensiones por llave. • Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE TUBO DOBLE FORJADA 12X13MM

Información técnica


Atributos
Peso neto109 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)142x20x20 mm
Peso con embalaje108 g
Apertura12x13
Longitud140 mm
Tipollave en t
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días