J.306-100MF LLAVE DINAMO 100NM CABEZA FLEX
J-S.306MF - Llaves de disparo – cabeza articulada
Ver información técnicaReferencias
Facom:J.306-100MF
Rubix:798526052000
EAN:3148519048865


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 20 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 100 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
Detalles de producto : J.306-100MF LLAVE DINAMO 100NM CABEZA FLEX
• Precisión: ± 4% con la cabeza en posición horizontal. • Resistencia del mecanismo 15 000 ciclos. - Trinquete 72 dientes (recuperación 5) para su utilización con vasos. • Llaves mono sentidos. • Disparo sensitivo y sonoro cuando se obtiene el par. • Rearme automático. • Suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. • Suministradas en caja de plástico de protección.
LLAVE DINAMO 100NM CABEZA FLEX
Información técnica
Atributos
| Par de apriete mínimo | 20 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 100 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 425 mm |
| Norma | ISO 6789 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,78 € Sin IVA
/ unidad
367,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días