LLAVE DINAMOMETRICA 1/2 40-200 NM

Llave dinanometrica 3/8" 50nm con trinquete

Ver información técnica
Referencias
Facom:S.209-200PB
Rubix:798965860000
EAN:3662424106071
brand logo
Resumen técnico
Par de apriete mínimo40 N.m
Par de apriete, máximo200 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA 1/2 40-200 NM


• Llave dinanometrica 3/8" 50nm con trinquete
LLAVE DINANOMETRICA 1/2\" 200NM CON TRINQUETE

Cualidades

•ACCURACY: ± 4%
READABILITY: Easy read out
COMPATIBILITY: Dual scale capability for multi unit use

Información técnica


Atributos
Par de apriete mínimo40 N.m
Par de apriete, máximo200 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud466 mm
Peso1.1 kg
Normadin en iso 6789, iso 6789, nf en iso 6789
Tipoclick wrench
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,00 Sin IVA
/ unidad
257,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días