Referencias
Gedore:4405-05
Rubix:798175946000
fabricante:1646176
EAN:4002805927571


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 5 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 50 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 5/8 '' |
Detalles de producto : 1646176 4405-05 - TORCOFIX Z 16, 5-50 NM
Llave dinamométrica TORCOFIX Z 16, 10-50 Nm Uso: Apriete controlado de tornillos en el rango más utilizado de 5 - 850 N-m / 3,7 - 550 lbf-ft Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con extremo de espiga para la industria y el comercio Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789:2017 Tipo II Clase A, con certificado de fábrica. Precisión de trabajo: +/- 3 % de tolerancia del par de apriete ajustado en la escala. Se supera la especificación de la norma (+/- 4 %). Para el apriete bidireccional controlado Construcción robusta de tubo de acero barnizado, con extremo de espiga fosfatado (Ø 16 mm o Ø 22 mm) y piezas de plástico de alta calidad Empuñadura ergonómica y cómoda de plástico negro con ayuda de calibración Escala doble N-m y lbf-ft debajo de una ventana con efecto de lupa Con escala micrométrica para la escala principal N-m para el ajuste de valores intermedios El sistema de desbloqueo activa una señal táctil y acústica Sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete Calibres de profundidad de fábrica: 32 mm (Ø 16 mm) ó 56 mm (Ø 22 mm) Funcionamiento sólo con racores finales con medidores de profundidad normalizados, de lo contrario pueden producirse imprecisiones En función de la aplicación, el acceso es posible desde la parte frontal (p. ej. racor final abierto) o lateral (p. ej. carraca reversible y llave de vaso)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 390 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 5 N.m |
| Par de apriete, máximo | 50 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 5/8 '' |
| Longitud | 328 mm |
| Peso | 0.39 kg |
| Fijación | 16 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,81 € Sin IVA
/ unidad
207,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días