Referencias
Facom:J.306-50D
Rubix:798528195000
EAN:3148516935816


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 10 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 50 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
Detalles de producto : J.306-50D LLAVE DINAMO SIN TRINQUETE
• Precisión salida de fábrica: ± 2% salvo: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). • Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves hasta 200 N.m). • Puede utilizarse con accesorios: - Fijación: 9 x 12 ó 14 x 18 mm. - Diámetro: 30 mm. • Llaves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la inversión de los terminales. • Llaves numeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. • Se entrega en caja de plástico.
LLAVE DINAMO SIN TRINQUETE
Cualidades
Key numbered and supplied with an ISO 6789 calibration certificate. Delivered in plastic box.
Aplicaciones
One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 930 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 570x115x75 mm |
| Peso con embalaje | 1637 g |
| Par de apriete mínimo | 10 N.m |
| Par de apriete, máximo | 50 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 357 mm |
| Peso | 0.93 kg |
| Fijación | 9x12 mm |
| Norma | DIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789 |
| Tipo | torque wrench |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,47 € Sin IVA
/ unidad
385,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días