R.301A LLAVE DINAMO

306A - Llaves de disparo con trinquete móvil

Ver información técnica
Referencias
Facom:R.301A
Rubix:798530590000
EAN:3148510529516
brand logo
Resumen técnico
Par de apriete mínimo1 N.m
Par de apriete, máximo5 N.m
Adaptador de llave cuadrada9 x 12 or 14 x 18 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : R.301A LLAVE DINAMO


• Precisión salida de fábrica: ± 2% salvo: - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%). - R.304DA (± 6%). • Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves hasta 200 N.m). • Puede utilizarse con accesorios: - Fijación: 9 x 12 ó 14 x 18 mm. - Diámetro: 30 mm. • Llaves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la inversión de los terminales. • Llaves numeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. • Composición suministrada en caja de plástico con trinquete y mango giratorio (excepto Ref R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).
LLAVE DINANOMETRICA 5NM CON TRINQUETE

Cualidades

clave numerada y suministrada con un certificado de calibración iso 6789.

Aplicaciones

llaves de un solo sentido utilizables para desenroscar invirtiendo los bits.

Información técnica


Atributos
Peso neto290 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)205x115x50 mm
Peso con embalaje600 g
Par de apriete mínimo1 N.m
Par de apriete, máximo5 N.m
Adaptador de llave cuadrada9 x 12 or 14 x 18 ''
Longitud185 mm
Peso0.29 kg
Fijación9 x 12 mm
Normaiso 6789
Tipoautomatic release wrench
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,79 Sin IVA
/ unidad
516,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días