7692310 8568-20 - DREMOMETER DL EN CAJA DE METAL
Llave dinamométrica DREMOMETER DL
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8568-20
Rubix:798175589000
fabricante:7692310
EAN:4002805856826


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 140 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 760 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
Detalles de producto : 7692310 8568-20 - DREMOMETER DL EN CAJA DE METAL
Aplicación:
• apriete controlado de tornillos en el rango de 155-760 N·m / 115-560 lbf·ft
• aplicación en casi todos los sectores industriales Construcción:
• clasificada según DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• cuadrado de accionamiento 3/4" con pasador de retención DIN 3120 - B 20, ISO 1174
• corte automático con señal táctil y acústica
• doble escala con una graduación de 10 N·m y 10 lbf·ft Ventajas técnicas/funciones:
• ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy adecuada para el taller
• sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión al trabajar con las dos manos o al operar fuera del mango (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadrado de accionamiento como el punto de giro están en un mismo eje, lo que proporciona alta fiabilidad de uso; ampliable para reducir la carga de trabajo del operario.
• desgaste extremadamente bajo gracias a la reducción de fuerzas en un mecanismo de palanca único
• cadena de palanca forjada, fabricada en la herrería de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y larga duración de servicio
• manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de apriete
• ajuste agradable mediante un elegante pomo de ajuste a prueba de pérdida en el extremo del mango
• cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
• apriete controlado de tornillos en el rango de 155-760 N·m / 115-560 lbf·ft
• aplicación en casi todos los sectores industriales Construcción:
• clasificada según DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• cuadrado de accionamiento 3/4" con pasador de retención DIN 3120 - B 20, ISO 1174
• corte automático con señal táctil y acústica
• doble escala con una graduación de 10 N·m y 10 lbf·ft Ventajas técnicas/funciones:
• ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy adecuada para el taller
• sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión al trabajar con las dos manos o al operar fuera del mango (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadrado de accionamiento como el punto de giro están en un mismo eje, lo que proporciona alta fiabilidad de uso; ampliable para reducir la carga de trabajo del operario.
• desgaste extremadamente bajo gracias a la reducción de fuerzas en un mecanismo de palanca único
• cadena de palanca forjada, fabricada en la herrería de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y larga duración de servicio
• manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de apriete
• ajuste agradable mediante un elegante pomo de ajuste a prueba de pérdida en el extremo del mango
• cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7700 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 140 N.m |
| Par de apriete, máximo | 760 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Longitud | 812 mm |
| Peso | 7.7 kg |
| Fijación | 20 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1596,74 € Sin IVA
/ unidad
1932,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días