LLAVE DINAMOMETRICA 6293-1CT 60-320NM 14X18 MM

Llave dinamométrica 6280-1CT

Ver información técnica
Referencias
Hazet:6293-1CT
Rubix:799289023000
EAN:4000896026173
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA 6293-1CT 60-320NM 14X18 MM


Llave dinamométrica SYSTEM 6000 CT

Características: con conector para alojar herramientas insertables. Configuración rápida y segura del valor del par de apriete girando el asa. Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017 II. Suministro incl. certificado de ensayo.

Suministro en caja de cartón.

Cualidades

•Plug-and-socket connection to hold insert tools
Accuracy ± 2 % of scale value (in direction of actuation)
In safe box
DIN EN ISO 6789-2:2017
Output: Insert square 14 x 18 mm
Dimensions / length: 401 mm
Net weight: 0.9 kg
Nm min-max: 20 – 120 Nm
Tolerance: 2 %
Scale Graduation (Nm): 1 Nm
Effective torque wrench length min.-max. I1 mm: 368.30 – 354.20 Nm
Actuating force min.-max. kg: 5.5 – 34.5 kg
Inside micrometre of the adjusting tool l2: 38.5 mm
Head Thickness a: 23 mm
Head Width b: 30 mm
No turning back: continuous long-term tests on the 5000 series and 6000 series of HAZET torque wrenches have been able to demonstrate that turning them back to the smallest scale value is no longer required

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
580,50 Sin IVA
/ unidad
702,41 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días