1436937 25 PK 22 - LLAVE DE PIPA 22 MM

Llave de vaso doble 25 PK

Ver información técnica
Referencias
Gedore:25 PK 22
Rubix:798177589000
fabricante:1436937
EAN:4010886812037
brand logo
Resumen técnico
Apertura22
Longitud225 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1436937 25 PK 22 - LLAVE DE PIPA 22 MM



• construcción maciza con dos vasos hexagonales
• extra profunda para pernos largos
• el lado curvado está perforado de modo que la llave, en combinación con una barra de palanca (p. ej. 26 D, pedir por separado), también puede utilizarse como llave en T
• acabado cromado
Llave de vaso doble 22 mm construcción maciza con dos vasos hexagonales extra profunda para pernos largos el lado curvado está perforado de modo que la llave, en combinación con una barra de torsión (p. ej. 26 D, pedir por separado), también puede utilizarse como llave en T acabado cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto632 g
Apertura22
Longitud225 mm
Tipollave de tubo
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,98 Sin IVA
/ unidad
24,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días