Referencias
Beta Tools:142SN 11
Rubix:798169239000
fabricante:001420211
EAN:8014230424804



Documentos
Detalles de producto : 142SN 11-LL COMB.ARTICULADAS CON CARRACA
Juego de 12 llaves combinadas articuladas con carraca (art.
142sn)
142sn)
Cualidades
Swivel end ratcheting combination wrenches, chrome-plated
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 76 g |
| Apertura | 11 |
| Longitud | 168 mm |
| Tipo | llave especial |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,65 € Sin IVA
/ unidad
29,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
