Referencias
Beta Tools:78 160
Rubix:798166231000
fabricante:000780160
EAN:8014230023274



Documentos
Detalles de producto : 78 160-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ESTRELLA
Llaves de golpe de una boca estrella
Cualidades
Llave estrella de golpe
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 580x228x64 mm |
|---|---|
| Peso neto | 19050 g |
| Apertura | 160 |
| Longitud | 650 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3230,00 € Sin IVA
/ unidad
3908,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
