952 6-LL EN T CON VASO HEXAG. ARTICULADO
Llaves en T con compás hexagonal articulado
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:952 6
Rubix:798169971000
fabricante:009520006
EAN:8014230038506

Detalles de producto : 952 6-LL EN T CON VASO HEXAG. ARTICULADO
Llaves en T con compás hexagonal articulado
Cualidades
Llaves en T con compás hexagonal articulado
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 418x37x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 163 g |
| Apertura | 6 |
| Longitud | 395 mm |
| Tipo | llave en t |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,45 € Sin IVA
/ unidad
38,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
