6328640 K 37 65 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p 65 MM

Llave de vaso de impacto 1 1/2" hexagonal K 37

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 37 65
Rubix:798174512000
fabricante:6328640
EAN:4010886632864
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 1/2 ''
Diámetro65 mm
Longitud96 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6328640 K 37 65 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p 65 MM



• ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas comunes
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• acero especial GEDORE, pavonado
• a partir de la medida 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475
• * no estandarizado
Llave de vaso para tuercas de impacto 1.1/2" 6 caras 65 mm ejecución conforme a DIN 3129, ISO 2725-2 accionada por máquina, adecuada para todos los atornilladores neumáticos y eléctricos habituales accionamiento de cuadradillo interior conforme a DIN 3121 - H 40, ISO 1174 GEDORE acero especial, pavonado a partir de la medida 95 mm usar KB 6470 y KB 6475 * no estandarizado

Información técnica


Atributos
Peso neto3215 g
Adaptador de llave cuadrada1 1/2 ''
Diámetro65 mm
Longitud96 mm
Acabadopulido
238,39 Sin IVA
/ unidad
288,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días