1956566 IN K 21 22

Llave de impacto hexagonal K 21

Ver información técnica
Referencias
Gedore:IN K 21 22
Rubix:798175743000
fabricante:1956566
EAN:4010886870068
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro22 mm
Longitud75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1956566 IN K 21 22


Caña para destornillador de impacto 1" 22 mm Adecuada para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto675 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro22 mm
Longitud75 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,94 Sin IVA
/ unidad
55,59 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h