LLAVE DE VASO DE IMPACTO LARGO 3/4 17 MM

Vaso llave de vaso de fuerza largo 3 - 4 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

ASW Wekador:1000 074041
Rubix:799289466000
fabricante:740 L SW 17
EAN:4050623704652
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DE VASO DE IMPACTO LARGO 3/4 17 MM


Pieza llave de vaso de fuerza de 3/4", largas

Características: DIN 3129, de acero especial para herramientas bonificado, templado y acabado al chorro de arena.
Power sock.wr. ins. 3/4" 17mm long

Información técnica


Atributos
35,19 Sin IVA
/ unidad
42,58 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h