J.18LAVSE VASO AISLADO 3/8''

J.LAVSE - Vasos largos 3/8" 12 caras aislados 1.000 Voltios serie VSE

Ver información técnica

Referencias

Facom:J.18LAVSE
Rubix:798528220000
EAN:3148510275987
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro18 mm
Longitud76 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : J.18LAVSE VASO AISLADO 3/8''


• Vasos de empleo manual. • Cuadrado de arrastre 3/8" - 9,53 mm. • Perfil OGV®
VASO LARGO AISLADO 3/8 - 18MM

Información técnica


Atributos
Peso neto159 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)84x32x32 mm
Peso con embalaje159 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro18 mm
Longitud76 mm
Diámetro (pulgadas)1-1/16 in ''
Acabadoaislado
Peso157 g
47,93 € Sin IVA
/ unidad
58,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días