6197950 K 21 L 33 - VASO DE IMPACTO 1p, FORMA LARGA 33 MM
Llave de impacto de vaso 1" 6 caras larga modelo K 21 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 21 L 33
Rubix:798176615000
fabricante:6197950
EAN:4010886619797


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 33 mm |
| Longitud | 100 mm |
Detalles de producto : 6197950 K 21 L 33 - VASO DE IMPACTO 1p, FORMA LARGA 33 MM
Toma de impacto 1", longitud 33 mm Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1104 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 33 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,25 € Sin IVA
/ unidad
76,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días