6212690 26 R 24X27 - LLAVE DE VASO TUBULAR 24X27 MM

Llave de tubo con orificio para varilla de escurrido 26 R

Ver información técnica
Referencias
Gedore:26 R 24x27
Rubix:798179631000
fabricante:6212690
EAN:4010886621264
brand logo
Resumen técnico
Apertura24x27
Longitud180 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6212690 26 R 24X27 - LLAVE DE VASO TUBULAR 24X27 MM


- Versión según DIN 896, forma B, ISO 2236, ISO 1085 Con vástago hueco, de tubo de acero, DIN 2391 sin soldadura, templado, de material C35, cromado Con taladro para pasadores giratorios 26 D y 26 RS (pedir por separado) * no normalizado
Tubular box spanner 24x27 mm Acc. to DIN 896 Form B, ISO 2236, ISO 1085 Hollow shaft, in tubular steel, DIN 2391 seamless, hardened, made from material C35, chrome-plated With hole for tommy bars 26 D and 26 RS (please order separately) * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto319 g
Apertura24x27
Longitud180 mm
Tipollave de tubo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,72 Sin IVA
/ unidad
17,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días