Referencias
Beta Tools:73 8
Rubix:798166349000
fabricante:000730080
EAN:8014230022888



Documentos
Detalles de producto : 73 8-LL FIJAS 2 BOCAS ABIERTAS PEQUEÑAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas pequeñas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21,6 g |
| Apertura | 8 |
| Longitud | 97 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,69 € Sin IVA
/ unidad
11,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
