1949M-19-22
Llaves métricas para tuercas tipo flare de doble extremo descentradas con acabado cromado
Ver información técnicaReferencias
Bahco:1949M-19-22
Rubix:798210290000
EAN:7314151055462

Detalles de producto : 1949M-19-22
Llaves anulares abiertas de doble cara, curvadas, métricas. DIN 3118. Material: acero de alta aleación de calidad. Dynamic-Drive Profile hexagonal: 8x9, 10x11, 10x12, 12x13, 12x14. Dynamic-Drive Profile 12-sided: desde 14x15 y 14x17. Extremo anular curvado 15° para facilitar el trabajo y mejorar el agarre. Para trabajos en la industria de tubería y la fontanería. Cabeza especial elevada para protección y aplicación de gran fuerza sobre el tornillo. Cromado, pulido satinado.
Walter Titex
Cualidades
Cómodo de usar gracias al diseño del vástago en forma de U|Mejor agarre y holgura con el extremo de anilla inclinado 15°|Cabezales profundos para proteger y aplicar un gran par a la tuerca
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 190 g |
|---|---|
| Apertura | 19x22 |
| Longitud | 220 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,93 € Sin IVA
/ unidad
38,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días