Referencias
Beta Tools:42INOX 11
Rubix:798439750000
fabricante:000420311
EAN:8014230712918



Documentos
Detalles de producto : 42INOX 11-LLAVES COMBINADAS
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada de acero inoxidable
• Tamaño de las cabezas reducido • Alta resistencia a la corrosión • Excelentes características mecánicas DIN 3113 - UNI ISO 7738
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 42,5 g |
| Apertura | 11 |
| Longitud | 148 mm |
| Tipo | llave mixta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,38 € Sin IVA
/ unidad
23,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
