Referencias
Beta Tools:42LMP 12
Rubix:798164847000
fabricante:000420512
EAN:8014230158570

Documentos
Detalles de producto : 42LMP 12-LLAVES COMBINADAS LARGA CROMADA
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada, tipo largo cromadas brillantes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x45x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 84,5 g |
| Longitud | 197 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,62 € Sin IVA
/ unidad
17,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
