6412000 145 10 C - TENAZA PARA BOMBAS DE AGUA 10p, AJUSTABLE EN 7 POSICIONES

Llave de tubo 145

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:145 10 C
Rubix:798174594000
fabricante:6412000
EAN:4010886641200
brand logo

Resumen técnico

Longitud250 mm
Capacidad de apertura39 mm
Número de posiciones7
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6412000 145 10 C - TENAZA PARA BOMBAS DE AGUA 10p, AJUSTABLE EN 7 POSICIONES


Alicates para bombas de agua 10", 7 ajustes Según DIN ISO 8976 Forma A Junta deslizante y ranura dentada Caras dentadas endurecidas por inducción, con protección para los dedos Se sujeta automáticamente en tubos y tuercas Acero especial al cromo-vanadio GEDORE, cromado Modelo C = mangos rayados en cruz Modelo JC = con mangos de 2 componentes 145 10 = 7 ajustes, con mordazas extra estrechas 145 15 = 9 ajustes 145 20 = 11 ajustes

Cualidades

-Acc. a DIN ISO 8976 Forma A
Junta deslizante y escotadura dentada
Caras dentadas endurecidas por inducción, con protección contra bloqueo
Sujeta automáticamente tubos y tuercas
Acero especial al cromo-vanadio GEDORE, cromado
Versión C = Asas cuadriculadas
TC = cromado, con asas bañadas en azul
Ancho de llave 39 mm

Información técnica


Atributos
Longitud250 mm
Capacidad de apertura39 mm
Número de posiciones7
Tipoalicates para bombas de agua
Peso365 g
Tipo de derivacionesjunta deslizante lay-on
23,31 € Sin IVA
/ unidad
28,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días