Referencias
Facom:485.17
Rubix:849220812053
EAN:3148511788905




Resumen técnico
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 28 mm |
| Número de posiciones | 12 |
Detalles de producto : MORDAZA FACOM 485.17
El reglaje de la apertura automática con una única mano
durante el agarre de la pieza.
• Capacidad:
- 485.17 : diámetro 28 mm, 6 caras 23 mm.
- 485.23 : diámetro 45 mm, 6 caras 38 mm.
• Presentación: bruñido, brazos con vaina de PVC.
ALICATE MULTITOMA AUTOMATICO 17CM
Cualidades
• The opening is automatically adjusted with one hand when fitting to the work-piece • Capacity: - 485.17: diameter 28 mm, 6-side 23 mm.- 485.23: diameter 45 mm, 6-side 38 mm • Finish: burnished, handles covered with PVC.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 167 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 175x75x30 mm |
| Peso con embalaje | 167 g |
| Longitud | 170 mm |
| Capacidad de apertura | 28 mm |
| Número de posiciones | 12 |
| Peso | 150 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,42 € Sin IVA
/ unidad
91,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días