TENAZA PVC 180

Alicates de ajuste negro atramentado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Knipex:86 01 180
Rubix:798988689000
EAN:4003773084273
brand logo

Resumen técnico

Longitud180 mm
Capacidad de apertura40 mm
Número de posiciones15
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TENAZA PVC 180


Alicates de ajuste tipo pico de loro

Características: DIN ISO 5743. De acero eléctrico de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido. Mordazas paralelas lisas, ajuste mediante botón, ajustable con una sola mano. Trabajo según el principio de carraca con fuerza de apriete extremadamente alta multiplicándose por 10 la fuerza manual.

Aplicación: excelente para agarrar, sujetar, oprimir y doblar piezas, también para el montaje delicado de griferías con superficies ennoblecidas gracias a la presión sin huelgo de las superficies, así como para partir losas.

Cabeza atramentada, mangos recubiertos con plástico.

Información técnica


Atributos
Longitud180 mm
Capacidad de apertura40 mm
Número de posiciones15
Tipoalicates llave inglesa
Peso230 g
Tipo de derivacionesantideslizante
67,57 € Sin IVA
/ unidad
81,76 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días