83 30 020 LLAVE PARA TUBOS EN FORMA DE S

Tenaza tubo ángulo boca S

Ver información técnica
Referencias
Knipex:83 30 020
Rubix:798256372000
EAN:4003773014263
brand logo
Resumen técnico
Longitud570 mm
Capacidad de apertura70 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 83 30 020 LLAVE PARA TUBOS EN FORMA DE S


Tenazas para tuberías con boca en S n.º 83 30

Características: DIN 5234, forma C, forjada en estampa, boca rectificada. Gracias a la forma especial de la boca, la pieza se sujeta por tres lados simultáneamente. Con tuerca de ajuste imperdible.

Tenazas para tuberías con boca en S n.º 83 30. Acero eléctrico de cromo vanadio, templado en aceite, dentado templado adicionalmente por inducción. Con recubrimiento en polvo. Autosujeción gracias al dentado opuesto al sentido de giro.
Boca delgada, en forma de S. Boca con dentado en sentido opuesto. Dientes templados adicionalmente por inducción. Tres puntos de agarre en tubos, con sistema auto-retención. Diseño de mango en forma de doble T. Tuerca de ajuste imperdible. Recubierta de pintura pulverizada roja, mordazas planas brillantes. Forjado. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)570x80x28 mm
Longitud570 mm
Capacidad de apertura70 mm
Peso2669 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,52 Sin IVA
/ unidad
172,45 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días