JUEGO 4 GARRAS DIN6350DB 100 MM

Juego 3 garras DIN6350DB

Ver información técnica

Referencias

Röhm:110074
Rubix:799297704000
fabricante:110074
brand logo

Resumen técnico

Tipojuego 4 garras din6350db 100 mm

Detalles de producto : JUEGO 4 GARRAS DIN6350DB 100 MM


Garra para tornear, juego de 4 piezas

Características: escalonada hacia dentro, templada

Aplicación: como garra para tornear de recambio para plato de torno de tres/cuatro garras.
4-jaw set D6350 DB 100mm

Información técnica


Atributos
Tipojuego 4 garras din6350db 100 mm
235,75 € Sin IVA
/ unidad
285,26 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días