GARRA SUPERIOR TEMPLABLE 60 GRADOS 315 MM

Garra superior templable 90 grados

Ver información técnica

Referencias

Röhm:154871
Rubix:799297612000
fabricante:154871
brand logo

Resumen técnico

Tipogarra superior templable 60 grados 315 mm

Detalles de producto : GARRA SUPERIOR TEMPLABLE 60 GRADOS 315 MM


Garra superior

Características: Juego de 3 piezas, templables (16MnCr5), dentado puntiagudo 60° y 90°.

Nota: para platos de sujeción de fuerza de la marca Röhm y otros fabricantes de platos de sujeción de fuerza.
Top jaw hardenable set 60° 315mm

Información técnica


Atributos
Tipogarra superior templable 60 grados 315 mm
99,02 € Sin IVA
/ unidad
119,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días