JUEGO 4 GARRAS DIN6350AB 160 MM

Juego 3 garras DIN6350AB

Ver información técnica

Referencias

Röhm:108583
Rubix:799297727000
fabricante:108583
brand logo

Resumen técnico

Tipojuego 4 garras din6350ab 160 mm

Detalles de producto : JUEGO 4 GARRAS DIN6350AB 160 MM


Garra superior, juego de 4 piezas

Características: no escalonada, de 16MnCr5, sin templar.

Características: de 16MnCr5, sin templar.
4-jaw set D6350 AB 160mm

Información técnica


Atributos
Tipojuego 4 garras din6350ab 160 mm
73,60 Sin IVA
/ unidad
89,06 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días