LLAVE IMPACTO M18 FUEL 1/2 2XM18B5 M18FIW2F12-502X

Llave de impacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4933478444
Rubix:798904681000
fabricante:4933478444
EAN:4058546346355
brand logo

Resumen técnico

Tensión18 V
Par máximo339 N.m
Peso1.8 kg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE IMPACTO M18 FUEL 1/2 2XM18B5 M18FIW2F12-502X


M18 FUEL™ ½" compact impact wrench with friction ring. Outstanding torque of 339 Nm and a total length of just 124 mm. 4-Mode DRIVE CONTROL incl. Auto shut-off control applies no more than 34 Nm of torque to prevent over tightening and bolt removal control delivers full torque output, then decreases RPMs once the bolt is loosened to prevent fastener drops. Tri-LEDs deliver high definition lighting to increase workspace visibility. Weight with battery 1,8kg. Supplied with 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 59 min. M12-18FC charger and HD Box.

Cualidades

-Diseño extremadamente compacto: longitud total de sólo 124 mm para acceder a espacios reducidos
4-Mode DRIVE CONTROL permite al usuario cambiar a cuatro configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
El control de extracción de pernos proporciona una salida de par completa, luego disminuye las RPM una vez que el perno se afloja para evitar caídas del sujetadorEl control de desconexión automática no aplica más de 34 Nm de par en aplicaciones de apriete manual para evitar un apriete excesivo
Los Tri-LED ofrecen una iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad del espacio de trabajo
½″ de anillo de fricción cuadrado
Gancho de correa reversible
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, el paquete de baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad extraordinarios
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.

Información técnica


Atributos
Tensión18 V
Par máximo339 N.m
Peso1.8 kg
Inalámbricosi
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
505,90 € Sin IVA
/ unidad
612,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días