LLAVE IMPACTO A BATERIA GDS 18V-450 HC PROFESSIONAL 2X4,0AH
Llave de impacto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:06019K4002
Rubix:799226650000
fabricante:06019K4002
EAN:4059952568034




Documentos
Detalles de producto : LLAVE IMPACTO A BATERIA GDS 18V-450 HC PROFESSIONAL 2X4,0AH
Facilita el trabajo con modos ajustables para una conducción uniforme.
Cualidades
-Dos modos de atornillado predeterminados para una conducción uniforme. Cada modo se puede ajustar e individualizar a través de la aplicación Bosch Toolbox
Potente par de apriete de 450 Nm y par de arranque de 800 Nm
Versátiles ajustes de tres velocidades/par para una mayor flexibilidad y control.
Potente par de apriete de 450 Nm y par de arranque de 800 Nm
Versátiles ajustes de tres velocidades/par para una mayor flexibilidad y control.
Aplicaciones
Talleres Metalúrgicos/Cerrajería;Montaje Industrial;Encuadramiento;Mantenimiento de Vehículos
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Par máximo | 450 N.m |
| Peso | 1.6 kg |
| Inalámbrico | si |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Velocidad sin carga | 2300 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
627,95 € Sin IVA
/ unidad
759,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días