Referencias
Dewalt:DCF900H2T-QW
Rubix:799045509000
EAN:5035048806425

Detalles de producto : LLAVE IMPACTO XR 18V 1/2 ALTO PAR 1.356 NM 2X5AH POWERSTACK
Cualidades
•encastre cuadrado con anilla de retención permite cambios rápidos de vasos
El gatillo variable permite un control total en todas las aplicaciones
Motor sin escobillas eficiente que ofrece alto rendimiento, prolonga la vida de la herramienta y permite un diseño mucho más compacto
LED blanco brillante con función de retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad. Ahora con control de brillo para que puedas atenuar o apagar la luz según te convenga
Latest generation BRUSHLESS XR Li-Ion High Torque Wrench
Empuñadura de goma XR y interruptor cómodos para mayor confort en la aplicación y máximo control|Suministrado con 2 Powerstack Batteries
El gatillo variable permite un control total en todas las aplicaciones
Motor sin escobillas eficiente que ofrece alto rendimiento, prolonga la vida de la herramienta y permite un diseño mucho más compacto
LED blanco brillante con función de retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad. Ahora con control de brillo para que puedas atenuar o apagar la luz según te convenga
Latest generation BRUSHLESS XR Li-Ion High Torque Wrench
Empuñadura de goma XR y interruptor cómodos para mayor confort en la aplicación y máximo control|Suministrado con 2 Powerstack Batteries
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Par máximo | 1356 N.m |
| Peso | 2.9 kg |
| Inalámbrico | si |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
624,15 € Sin IVA
/ unidad
755,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días







