LLAVE DE IMPACTO DE 1/2 SIN ESCOB. M18 FMTIW2F12-0X SIN CARG. SIN BETARIAS
Llave de impacto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:4933478449
Rubix:798937227000
fabricante:4933478449
EAN:4058546346409



Documentos
Detalles de producto : LLAVE DE IMPACTO DE 1/2 SIN ESCOB. M18 FMTIW2F12-0X SIN CARG. SIN BETARIAS
M18 FUEL™ ½" mid-torque impact wrench with friction ring. Industry-leading performance at 881 Nm of nut-busting torque and 745 Nm of fastening torque. Only 152 mm overall length. 4-Mode DRIVE CONTROL incl. Auto shut-off control applies no more than 34 Nm of torque to prevent over tightening and bolt removal control delivers full torque output, then decreases RPMs once the bolt is loosened to prevent fastener drops. Tri-LEDs deliver high definition lighting to increase workspace visibility. Weight with battery 2,3kg. Supplied without batteries and charger in a HD Box.
Cualidades
-La llave de impacto sin cable más versátil del impresionante arsenal MILWAUKEE® con un rendimiento líder en la industria con 881 Nm de par de apriete de tuercas y 745 Nm de par de apriete
Diseño increíblemente compacto para este nivel de rendimiento, con sólo 152 mm de longitud total ideal para aplicaciones en espacios reducidos
4-Mode DRIVE CONTROL permite al usuario cambiar a cuatro ajustes diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
El control de extracción de pernos proporciona una salida de par completa, luego disminuye las RPM una vez aflojado el perno para evitar caídas de la fijación
El control de desconexión automática no aplica más de 47 Nm de par en aplicaciones de apriete manual para evitar un apriete excesivo
Los Tri-LED ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad del espacio de trabajo
½″ anillo de fricción cuadrado
Gancho de correa reversible
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, el paquete de baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad excepcionales
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.
Diseño increíblemente compacto para este nivel de rendimiento, con sólo 152 mm de longitud total ideal para aplicaciones en espacios reducidos
4-Mode DRIVE CONTROL permite al usuario cambiar a cuatro ajustes diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
El control de extracción de pernos proporciona una salida de par completa, luego disminuye las RPM una vez aflojado el perno para evitar caídas de la fijación
El control de desconexión automática no aplica más de 47 Nm de par en aplicaciones de apriete manual para evitar un apriete excesivo
Los Tri-LED ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad del espacio de trabajo
½″ anillo de fricción cuadrado
Gancho de correa reversible
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, el paquete de baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad excepcionales
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Par máximo | 745 N.m |
| Peso | 2.3 kg |
| Inalámbrico | si |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,90 € Sin IVA
/ unidad
345,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
