ATORNILLADOR IMPACTO A BATERIA GDX 18V-210 C PROFESSIONAL 2X5,0AH
Llave de impacto inalámbrica
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:GDX 18V-210 C (06019J0202)
Rubix:799226653000
fabricante:06019J0202
EAN:4059952587738

Documentos
Detalles de producto : ATORNILLADOR IMPACTO A BATERIA GDX 18V-210 C PROFESSIONAL 2X5,0AH
Cualidades
-Interfaz de usuario con dos modos predeterminados, autorroscante y tornillo para madera. Se pueden ajustar e individualizar otros modos a través de la Toolbox App
Cómodos tres ajustes de velocidad/par para un control superior de la potencia.
Cómodos tres ajustes de velocidad/par para un control superior de la potencia.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Par máximo | 210 N.m |
| Peso | 1.2 kg |
| Inalámbrico | si |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
522,50 € Sin IVA
/ unidad
632,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días






