ATORNILLADOR IMPACTO GDS 18V-330 HC + 2 X PROCORE18V 4.0AH

Llave de impacto inalámbrica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bosch:GDS 18V-330 HC (06019L5003)
Rubix:799214652000
fabricante:06019L5003
EAN:4059952641799
brand logo

Resumen técnico

Tensión18 v li-ion V
Par máximo330 N.m
Peso1.2 kg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ATORNILLADOR IMPACTO GDS 18V-330 HC + 2 X PROCORE18V 4.0AH


La compacta y ligera llave de impacto sin cable GDS 18V-330 HC Professional facilita el trabajo. Sus dos modos predeterminados en la interfaz de usuario, pernos/tuercas metálicos (A) y tornillos para madera (B), garantizan una aplicación controlada para evitar la rotura de cabezas de tornillos y la pérdida de pernos o tuercas metálicos al ralentizar o apagar la llave de impacto. Cada modo se puede ajustar cómodamente a una aplicación específica a través de la App Bosch Toolbox. El par de apriete de 330 Nm y el par de arranque de 560 Nm ofrecen el máximo rendimiento. Mayor flexibilidad y control gracias a tres ajustes diferentes de velocidad/par.

Cualidades

-Dos modos de atornillado predeterminados para un uso polivalente. Cada modo puede ajustarse e individualizarse a través de la aplicación Bosch Toolbox
Potente par de apriete de 330 Nm y de arranque de 560 Nm
Versátiles ajustes de tres velocidades/par para mayor flexibilidad y control.

Aplicaciones

Talleres Metalúrgicos/Cerrajería;Montaje Industrial;Encuadernación;Mantenimiento de Vehículos

Información técnica


Atributos
Tensión18 v li-ion V
Par máximo330 N.m
Peso1.2 kg
Inalámbricosi
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
550,05 € Sin IVA
/ unidad
665,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días