LLAVE IMPACTO M18 FUEL ONE-KEY 1 C/EJE EXTENDIDO LARGO Y EMPUÑADURA EN D M18ONEFHIWF1D-0C
Llave de impacto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:4933471755
Rubix:799226326000
fabricante:4933471755
EAN:4058546296544

Documentos
Detalles de producto : LLAVE IMPACTO M18 FUEL ONE-KEY 1 C/EJE EXTENDIDO LARGO Y EMPUÑADURA EN D M18ONEFHIWF1D-0C
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ high torque D-Handle impact wrench with friction ring and 150mm extended anvil. Delivers 2576 Nm of fastening torque and 2711 Nm of nut-busting torque that enables bolts up to M42 to be unfastened. Replacing AC, petrol or pneumatic solutions. 4 -Mode DRIVE CONTROL of 1100/1250/1960/2576 Nm. ONE-KEY™ featured with tool customisation, inventory management, tracking & security. Weight with battery 12,7 kg. Supplied in kitbox without batteries and charger.
Cualidades
-La llave de impacto de alto par M18 FUEL™ con mango en D y yunque extendido de 150 mm proporciona 2576 Nm de par de apriete, sustituyendo a las soluciones de CA, gasolina o neumáticas
Dispone de hasta 2711 Nm de par de apriete que permite aflojar tornillos de hasta M42
.El 4 -Mode DRIVE CONTROL permite al usuario cambiar a cuatro ajustes diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
El sensor de conteo de golpes integrado mejora la repetibilidad consistente del ajuste de par elegido
ONE-KEY™ de seguimiento y seguridad de herramientas ofrece una red de seguimiento basada en la nube gratuita y una plataforma de gestión de inventario para sus herramientas. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto. La función de personalización permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación
El modo de tuerca cuando se activa a través de ONE-KEY™ apagará automáticamente la herramienta cuando entre en el rango de 475 Nm - 610 Nm para evitar el apriete excesivo de las tuercas
Los Tri-LED ofrecen una iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad del espacio de trabajo
El sistema de herramientas HIGH OUTPUT™ eleva las tecnologías M18 FUEL™ a un nuevo nivel y ofrece un mayor rendimiento y un mayor tiempo de funcionamiento. Estas herramientas están diseñadas para maximizar la asociación con las baterías HIGH OUTPUT™ y FORGE™
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.
Dispone de hasta 2711 Nm de par de apriete que permite aflojar tornillos de hasta M42
.El 4 -Mode DRIVE CONTROL permite al usuario cambiar a cuatro ajustes diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
El sensor de conteo de golpes integrado mejora la repetibilidad consistente del ajuste de par elegido
ONE-KEY™ de seguimiento y seguridad de herramientas ofrece una red de seguimiento basada en la nube gratuita y una plataforma de gestión de inventario para sus herramientas. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto. La función de personalización permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación
El modo de tuerca cuando se activa a través de ONE-KEY™ apagará automáticamente la herramienta cuando entre en el rango de 475 Nm - 610 Nm para evitar el apriete excesivo de las tuercas
Los Tri-LED ofrecen una iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad del espacio de trabajo
El sistema de herramientas HIGH OUTPUT™ eleva las tecnologías M18 FUEL™ a un nuevo nivel y ofrece un mayor rendimiento y un mayor tiempo de funcionamiento. Estas herramientas están diseñadas para maximizar la asociación con las baterías HIGH OUTPUT™ y FORGE™
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Par máximo | 2576 N.m |
| Peso | 12.7 kg |
| Inalámbrico | si |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Velocidad sin carga | 1200 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1024,90 € Sin IVA
/ unidad
1240,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días