Referencias
Milwaukee:IPWE 520R
Rubix:799206331000
fabricante:4933451525
EAN:4002395143528

Detalles de producto : LLAVE IMPACTO 3/4 IPWE 520 R
725 W Heavy Duty 3/4" impact wrench. High torque output 520 Nm. Variable speed. Metal gearbox for exact seating of bearings and gears. Softgrip and ergonomic handle design for comfortable handling. Max. bolt size M24. No load speed 0-1700 rpm. 1000-2500 ipm. Weight 2,8 kg. Supplied with 4 m cable.
Información técnica
Atributos
| Par máximo | 520 N.m |
|---|---|
| Peso | 2.8 kg |
| Inalámbrico | no |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4˝ vierkant '' |
| Modelo | ipwe 520 r |
| Velocidad sin carga | 1700 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,90 € Sin IVA
/ unidad
353,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
