Referencias
Facom:J.7
Rubix:798216591000
EAN:3148510271101




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 17.6 mm |
| Longitud | 27 mm |
Detalles de producto : LLAVE VASO 3/8 7 MM 12 CARAS J.7
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 3/8 - 12C - 7MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 26x16x16 mm |
| Peso con embalaje | 26 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 17.6 mm |
| Longitud | 27 mm |
| Cuadrado | 7 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 24 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,96 € Sin IVA
/ unidad
7,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días