1956574 IN K 21 24 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 1p 24 MM
Llave de impacto hexagonal K 21
Ver información técnicaReferencias
Gedore:IN K 21 24
Rubix:798175744000
fabricante:1956574
EAN:4010886870396


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 24 mm |
| Longitud | 75 mm |
Detalles de producto : 1956574 IN K 21 24 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 1p 24 MM
Boca de destornillador de impacto 1" 24 mm Adecuada para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 700 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 24 mm |
| Longitud | 75 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,60 € Sin IVA
/ unidad
56,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días