Referencias
Milwaukee:4932480368
Rubix:799049179000
EAN:4058546406530




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 16.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : VASO DE IMPACTO 3/4 CORTO 30 MM
Vaso de impacto Shockwave Duty
Cualidades
-Acero Shockwave Impact Duty (Cromo-Molibdeno) es una aleación de acero de alta calidad que proporciona la máxima resistencia y durabilidad
Mejor ajuste gracias a los 6 puntos de agarre
Geometría hexagonal antideslizante para evitar el redondeo del casquillo y del tornillo
La construcción de pared profunda proporciona espacio para los tornillos que sobresalen
Marcaciones de diámetro estampadas y rellenas de tinta y número de pieza grabado con láser para resistencia al desgaste
Diseño de doble orificio y ranura para accesorios de seguridad.
Mejor ajuste gracias a los 6 puntos de agarre
Geometría hexagonal antideslizante para evitar el redondeo del casquillo y del tornillo
La construcción de pared profunda proporciona espacio para los tornillos que sobresalen
Marcaciones de diámetro estampadas y rellenas de tinta y número de pieza grabado con láser para resistencia al desgaste
Diseño de doble orificio y ranura para accesorios de seguridad.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 16.7 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,40 € Sin IVA
/ unidad
34,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días